Suojatulppa W.TEC® COVER CAP WP 600
Yleissuojus WP 600, W.TEC-sarja
SUOJATULPPA KARTIO SISP.NRO41
W.TEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttömahdollisuudet
- Suojus, hattu (ulkopuolella)
- Tulppa (sisällä)
Tiedot(X)
Ulkohalkaisija (d1) | 29,5 mm |
Kartion ulkohalkaisija vähint./enint. (d2 / d5) | 24,2-26 mm |
Asennus-/kiinnityssyvyys (h2) | 13,7 mm |
Kartion sisähalkaisija vähint./enint. (d4 / d3) | 22,4-23,5 mm |
Materiaali | LDPE – Pientiheyspolyeteeni |
Väri | Punainen |