Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Varsijyrsin, HSCo8 lyhyt DIN 844K tyyppi W
JYRSIN D844 18,0 MM 3-L HSSE CO8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 3-leikkuinen
- Lieriövartinen, porautuva
- DIN 844
- Pikateräs HSSE Co 8%
- Toleranssi e8
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 18 mm |
Varren halkaisija (d2) | 16 mm |
Pituus (l1) | 92 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 32 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 844 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierrekulma | 45° (oikea) |
Kärjen halkaisijan toleranssi | e8 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |