Starlock Max -segmenttisahanterä, yksittäishammastus Erittäin nopeaan, siistiin ja tasaiseen leikkuuseen ja upotussahaukseen
Starlock Max -sahanterä, segmentoitu
SAHANTERÄ STARLOCK-MAX D145MM BI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erityisen syvät ja tasaiset leikkaukset
Suuret segmenttiterät
Nopea ja siisti leikkaus
Poikittaiset hampaat
Vähemmän palojälkiä
Erotellut hampaat estävät terää jumittumasta, mikä vähentää palojälkiä.
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto
- 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Tehokkaampi materiaalin poisto
- Tarkat tulokset
- Korkeat leikkuunopeudet
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Tiedot(X)
Särmätyn puutavaran (60 x 60 mm) suorakulmaisiin leikkauksiin. Parketin, puun, puumateriaalien, nauloja sisältävän puun ja muovisten kaapelikanavien sahaukseen.
Halkaisija | 145 mm |
Materiaali | Bimetalli |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Starlock Max |
Sahanterän malli | Segmentti |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Havupuu |
Sopivat koneet | Starlock Max |