Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä
Ulosvetäjä, 3-jalkainen, kaksi koukkua
ULOSVETÄJÄ 3 JALK.L120,KORK130
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mitä suurempi vetovoima, sitä voimakkaammin jalat kiinnittyvät.
Tämä tekee irrotustoimenpiteestä erityisen turvallisen.
Käännettävät jalat mahdollistavat koukkujen käytön käyttötarpeen mukaan.
Leveät koukut soveltuvat turvalliseen irrottamiseen ja kapeat koukut irrottamiseen ahtaissa tiloissa.
Leveissä koukuissa on 8 mm ura
Aluslevyt tai hammaspyörät voidaan myös irrottaa M8-ruuveilla.
Tattu poikittaispalkki ja koukut
Kara kaasunitrokarbunoitu
Tarkasti muotoillut jalat asettuvat turvallisesti ja varovasti irrotettavien osien taakse.
Tiedot(X)
Ulkoinen kiinnitysleveys (A) | 160 mm |
Kiinnityssyvyys (B) | 130 mm |
Karan pituus | 170 mm |
Jalkojen/varsien määrä | 3 KPL |
Koukun leveys (kapea pää) (D1) | 20 mm |
Koukun leveys (leveä pää) (D2) | 24 mm |
Koukun kärjen pituus (E) | 13 mm |
Koukun kärjen paksuus (F) | 3 mm |
Vetovoima enint. (t max) | 7,5 t |
Kierteen mitta | M18 x 1,5 |