Paloakryyli Sealfire W100 CE
Sealfire W100 CE -paloakryyli
SEALFIRE W100 CE PALOAKRYYLI 310ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: tiili, betoni, teräs, kipsi, puu, lasi, eloksoitu alumiini jne.
- Massa muodostaa joustavan, tiiviin ja kestävän akustisen sauman.
- Käyttökohteita mm. rakennus- ja liikuntasaumat seinissä ja välipohjissa ja metalliputkien sekä palo-ovien karmien tiivistykset. Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa saumauksissa tai bitumituotteiden saumauksissa.
Sealfire W100 paloakryyli on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Sisältö/tilavuus | 310 ml |
Rakennusmateriaaliluokka | F - Helposti syttyvä |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |
UV-säteilyn kestävyys | Hyvä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa |
Paloluokka/palonkestävyys | EI120 |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Venyvyys | 7.5 % |
Murtovenymä | 7.5 % |
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut) | 2 mm/vrk |
Tiheys/ominaispaino | 1,5 kg/l |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 15 min |
Sisällön paino | 320 g |