Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP2 NR D, kuppimalli

Kertak. hengityssuojain, FFP2 CM 3000 ventt.
HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP2V

Tuotenro 0899110503
EAN 4053479612010

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatusmateriaalien ansiosta.

Uloshengitysventtiili varmistaa miellyttävänlämpö - kosteustasapainon suojaimen sisällä



Pieni hengitysvastus



Sopivuuden ja tiiviyden takaavat


  • Muotoiltu rakenne

  • Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki

  • Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella


Läpipujotettu puuvillainen päähihna



Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.

Suodatinluokka

FFP2 NR D

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot