Suojapaperi Light
Suojapaperi, Light
SUOJAPAPERI 60CM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoistiivistetty
Vähentää kirkkaiden lakkojen sekä vesiohenteisen maalin ja pinnoitteiden tihkumista läpi.
Pienemmät hävittämiskustannukset
Erittäin hyvä mukautuvuus
Paperin voi helposti sovittaa reunoihin ja kulmiin.
Voidaan käyttää kaikissa markkinoilla olevissa annostelijoissa
- Hylsyn halkaisija: 5 cm
- Rullan halkaisija: n. 18 cm
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Ajoneuvon korin ja osien suojaamiseen tulevalta maalaustyötä.
Leikkaa paperista oikean kokoinen pala ja kiinnitä se suojattaviin osiin maalarinteipillä. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Leveys | 60 cm |
Pituus | 300 m |
Paino / m² | 48 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!