Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Patenttivanne

Asennusnauha, aaltomainen
PATENTTIVANNE 12X0,7 MM 25 M

Tuotenro 0972120075
EAN 4053479980164

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kiinnitys (esimerkiksi putket, ilmanvaihtokanavat)

  • Sähköputkien, viemäriputkien, kaapelien ja johtojen kiinnitykseen puolikuivaan betoniin
Huomautus

Huomio: nauha rikkoutuu, kun murtokuormitusarvo saavutetaan. Tärinä, lämpökuormitus ja vaadittava varmuuskerroin on huomioitava paikallisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

12 mm

Materiaalin paksuus

0,7 mm

Reiän halkaisija

5,2 mm

Reikien väli

15 mm

Kuormitusvoima enint.

230 N

Materiaali

Teräs

Pituus

25 m

Pinnoite

Sinkitty

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Peltisakset

PELTISAKSET ZEBRA OIKEA 260 MM

ZEBRA
Vipuvoimaiset peltisakset suoraan leikaamiseen ja muotoleikkaukseen
x 1 kpl
Peltisakset

PELTISAKSET ZEBRA VASEN 260 MM

ZEBRA
Vipuvoimaiset peltisakset suoraan leikaamiseen ja muotoleikkaukseen
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot