Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvajalkine Jalas 3018 ZENIT

Turvajalkine S3 Jalas 3018 Zenit
TURVAJALKINE JALAS 3018 ZENIT 45

Tuotenro 5357235450
EAN 4056807024271

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Alumiinikärkinen, nauhallinen puolikenkä
  • Metalliton, kevyt PTC naulaanastumissuoja

  • Kaksoisvaimennetu FX2 Supreme pohjallinen

  • Pitävä RPU-ulkopohja

  • Kengän kärkeä suojaava kärkikuppi

  • Päällinen: PU-nahka/haljas

  • Vuori: kestävä, nukkaantumaton Spacer-vuori (100 % polyamidi)

  • Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Koko

45

Materiaali, päällinen

PU-pinnoitettua nahkaa

Suojausluokitus

S3

Standardit

ISO 20345:2011

ISO

20345:2011

Lesti/jalan leveys

Keskitaso (Medium)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot