Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PH-kärki, E 6.3 (1/4")

Kärki PH E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PHILIPS 2 150 MM

Tuotenro 573702 150
EAN 4099618328299

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Eri pituuksia, värikoodattu

Kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen varsi sopii useimpiin ruuvimeisselien kärjenpitimiin, sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Uritettu varsi varmistaa, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Kestävä ruuvauskärki


  • Kärjen materiaali takaa tavallista pidemmän käyttöiän

  • Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään/vääntiön koko

PH2

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus

150 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot