Masker HDPE UV-suojamuovi, taiteltu
Taiteltu Masker UV -suojamuovi, liimap. teippinauha
MASKER UV SUOJAMUOVI 2,66MX17M
Tuotenro 0992406266
EAN 4045989597505
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää UV-säteilyä
Voidaan irrottaa ilman jäämiä kolmen viikon ajan kiinnittämisestä
Reunaan kiinnittyvä HDPE-kalvo, suojamuovi
- Esitaiteltu
- Hieman kohokuvioitu
- Staattinen sähkövaraus
Hyvä maalin tarttuvuus
Maali ei valu suojamuovin kohokuvion ansiosta.
Muita kiinnityselementtejä ei tarvita
Suojamuovi tarttuu pintaan staattisen sähkövarauksen ansiosta.
Voi tarrautua myös hieman likaantuneisiin ja kevyesti kuvioituihin pintoihin
- Liimapintainen teippinauha ei sovi käytettäväksi pinnoitetussa lasissa (esimerkiksi tummennetussa ja tummenevassa lasissa).
- Pehmentimiä sisältävät muovipinnat sekä nitrolakat ja jalometallit voivat aiheuttaa jäämiä. Näissä tapauksissa pinnalle on suositeltavaa tehdä 48 tunnin testi. Ei sovi huokoisille ja imukykyisille pinnoille, esimerkiksi huokoiselle luonnonkivelle, marmorille, graniitille, betonille ja puulle (maalaamattomalle). Näiden pintojen väri voi muuttua.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Aikaa säästävä ja kompakti 2-in-1-suojamuovi sopii useiden pintojen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen ajaksi.
Käyttöpinnan on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa tai likaa.
Avaa rulla, kiinnitä teippi, leikkaa, avaa suojamuovin taitos
Teipin tukimateriaali | PE-pinnoitettu kangas |
Kalvon tukimateriaali | PE |
Liiman pohja-aine | Luonnonkumi |
Väri | Sininen (pohjamateriaali), Läpinäkyvä (kalvomateriaali) |
Rullan pituus | 17 m |
Leveys (avattuna) | 266 cm |
Kalvon paksuus | 10 µm |
Teipin paksuus | 300 µm |
Tartuntavoima, teräs (pituusyksikköä kohden) | 3,5 N/cm |
Repeämisvenymä | 12 % |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 50 °C |
Kosteuden kesto | Kyllä |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Kestävyys | Sään vaikutukset |
Käyttöaika / käyttökohde enint. | 3 Viikkoa |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |