Masker HDPE -suojamuovi, taiteltu
Taiteltu Masker-suojamuovi, liimap. teippinauhalla
MASKER SUOJAMUOVI 0,55MX33M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reunaan kiinnittyvä HDPE-kalvo, suojamuovi
- Esitaiteltu
- Hieman kohokuvioitu
- Staattinen sähkövaraus
Kalvon kohokuviointi estää maalia valumasta.
Kalvo tarttuu staattisen varauksen ansiosta materiaaliin.
Jotta teippi irtoaa jälkiä jättämättä, se on poistettava heti maalin tai lakan kuivuttua. Teippi ei kestä UV-säteilyä, joten se ei sovellu ulkokäyttöön.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Aikaa säästävä ja kompakti 2-in-1-suojamuovi sopii ovien, ikkunoiden, ikkunapenkkien, lämpöpatterien ja huonekalujen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen ajaksi.
Avaa rulla, kiinnitä teippi, leikkaa, avaa suojamuovin taitos
Malli | Maalarinteipillä |
Teipin tukimateriaali | Kyllästetty paperi |
Kalvon tukimateriaali | PE |
Liiman pohja-aine | Luonnonkumi |
Väri | Läpinäkyvä (kalvomateriaali) |
Leveys (avattuna) | 55 cm |
Leveys (taiteltuna) | 10 cm |
Rullan pituus | 33 m |
Teipin paksuus | 0,14 mm |
Kalvon paksuus | 0,01 mm |
Tartuntavoima, teräs (pituusyksikköä kohden) | 2.2 N/cm |
Vetolujuus murtovenymä | 9 % |
Käsittelylämpötila vähint. | 10 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 40 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 10 – 40 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | 0 °C |
Kosteuden kesto | Kyllä |
Lämmönkestävyys enint. | 50 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Toiminta-aika/käyttökerta enint. | 2 vrk |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |