Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Masker HDPE -suojamuovi, taiteltu

Taiteltu Masker-suojamuovi, liimap. teippinauhalla
MASKER SUOJAMUOVI 1,4MX33M

Tuotenro 0992405140

EAN 4045989597468

-
Masker HDPE -suojamuovi, taiteltu

Tuotenro 0992405140
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
Staattisesti varautunut, esitaiteltu suojamuovi krepatulla maalarinteipillä ovien, ikkunoiden, ikkunalautojen, pattereiden ja huonekalujen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen aikana.

Reunaan kiinnittyvä HDPE-kalvo, suojamuovi


  • Esitaiteltu

  • Hieman kohokuvioitu

  • Staattinen sähkövaraus


Kalvon kohokuviointi estää maalia valumasta.



Kalvo tarttuu staattisen varauksen ansiosta materiaaliin.

Huomautus

Jotta teippi irtoaa jälkiä jättämättä, se on poistettava heti maalin tai lakan kuivuttua. Teippi ei kestä UV-säteilyä, joten se ei sovellu ulkokäyttöön.

Ohjeet

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Aikaa säästävä ja kompakti 2-in-1-suojamuovi sopii ovien, ikkunoiden, ikkunapenkkien, lämpöpatterien ja huonekalujen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen ajaksi.

Ohjeet

Avaa rulla, kiinnitä teippi, leikkaa, avaa suojamuovin taitos

Malli

Maalarinteipillä

Teipin tukimateriaali

Kyllästetty paperi

Kalvon tukimateriaali

PE

Liiman pohja-aine

Luonnonkumi

Väri

Läpinäkyvä (kalvomateriaali), Säämiskän värinen (pohjamateriaali)

Leveys (avattuna)

140 cm

Leveys (taiteltuna)

20 cm

Rullan pituus

33 m

Teipin paksuus

140 µm

Kalvon paksuus

10 µm

Tartuntavoima, teräs (pituusyksikköä kohden)

2,2 N/cm

Repeämisvenymä/edellytykset

8 % / DIN EN 14410 -standardin mukaisesti

Käsittelylämpötila vähint./enint.

10 – 40 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

0 – 50 °C

Kosteuden kesto

Kyllä

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Käyttöaika / käyttökohde enint.

2 vrk

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot