pias® Wronic -porakärkiruuvi, matalakupukanta, laippa, AW
Pias, teräs, sinkkih., ZFBH, kupukanta, laippa, AW
AW-WRONIC PORAK MP 4,2X19
ZEBRA PIAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa
Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää asennusvirheitä
AW-vääntiöjärjestelmä:
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Kiinnipuristetun laipan ansiosta saavutetaan alhaisempi pintapaine, jolloin voidaan välttää jännityshalkeamat
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tiedot(X)
Porakärkiruuvi muovin ja ohuen metallilevyn kiinnittämiseen metallisiin alusrakenteisiin
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale, musta |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,9 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 3,7 mm |
Muu standardinumero | Yrityksen standardi |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta laipalla (kaulus) |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,5 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 3,5 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (lB) | 12 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |