Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7985, teräs 4.8, sinkitty, H
URARUUVI DIN 7985-PH ZN M5X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalakupukantaiseksi ruuviksi).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,8 mm |
Standardit | DIN 7985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |