Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Materiaalin siirtoletku DON 2000/B

Painetoiminen siirtoletku, DON 2000/B
DON 2000/B MATERIA.SIIRTOLETKU 102X128MM

Tuotenro 5970322102

EAN 4099618329982

-
Materiaalin siirtoletku DON 2000/B

Tuotenro 5970322102

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuluttavien aineiden siirtoletku, erittäin vahva.

Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta.



  • Sisäkumi: musta, sileä NR / SBR

  • Vahvike: synteettinen kudos

  • Ulkokumi: musta, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä

  • Työ- / räjähdyspaine: 6 / 18 bar

  • Käyttölämpötila: -40...+70 °C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun sisähalkaisija

102 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot