Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Measuring instrument holder, 16 mm clamping width

MIKROMETRIN JALKA 15MM 31416010

Tuotenro 1970935533

-
Measuring instrument holder, 16 mm clamping width

Tuotenro 1970935533

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Mittalaitteiden, kuten mikrometrien, kiinnittämiseen, jotta molemmat kädet pysyvät vapaina mittauksen aikana.

Execution

  • Kiinnityselementti, säädettävä kulma
  • Mikrometreille, joiden mittausalue on enintään 300 mm
  • Tukeva valurautainen jalusta takaa vakaan asennon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625204946

Manufacturer Part Number

31416020

Kiinnitysleveys enint.

16 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

73269098

Gross Weight

1,163 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot