Measuring tool set, 13-piece
KONEKULMA-SRJ-38170013
Tuotenro 1970926929
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
- 1 x taskutyöntömitta 150 mm
- 1 x mikrometri 0-25 mm
- 1 x syvyystyöntömitta 150 mm
- 1 x jousijakaja, 175 mm
- 1 x merkintämittari 200 mm
- 2 x sädetulkki: 1x R 1-7,5 ja 1x R 7,5-15 mm
- 1 x asteikko 300 mm
- 1 x oikolauta 100 mm
- 1 x suorakulma 150 x 100 mm
- 1 x veitsen mallinen suorakulma, 50 x 40 mm
- 1 x kulmamitta 120 x 150 mm
- 1 x piirtopuikko 160 mm
Tiedot(X)
Brand | HK |
EAN | 4053625128907 |
Manufacturer Part Number | 38170013 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 13 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90178090 |
Gross Weight | 2,267 kg |