Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter)

1-komponenttinen pistoolivaahto, Streetfighter
WÜRTH MEGAFOAM PISTOOLIVAAHTO

Tuotenro 0892152105

EAN 4046777710830

-
Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter)

Tuotenro 0892152105

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pistoolieristevaahto asentamiseen ja tiivistämiseen

Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennemateriaaleihin (paitsi PE-, PP- ja PTFE-muovit ja silikoni)



Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla ja lasikuidulla



Vakaa rakenne


Ei kutistu, laajenee kovetuttuaan vain hieman.



Kovettuu nopeasti



Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne



Kestää ikääntymistä



Kestää monia liuottimia, maaleja ja kemikaaleja

Huomautus

Huokoiset ja imukykyiset pinnat on käsiteltävä pohjusteella. PURLOGIC® Megafoam (Streetfighter) -pistoolivaahtoa voidaan levittää PURLOGIC® Xpress (tuotenro 0891 152 4)- ja PURLOGIC® COMBIpress (tuotenro 0891 152 6) -vaahtopistooleilla.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Ikkunaliitosten, putkien läpivientien, liitosten, seinäliitosten, seinän läpivientien ja reikien, kuten purettujen seinien, kattojen viimeistelyliitosten, putkikanavien, rulo-kaihtimien asennusreikien jne. eristämiseen ja tiivistämiseen. Kiinnittyy betoniin, kiveen, kovaan PVC-muoviin, metalliin ja puuhun. Ei kiinnity polyetyleeniin, silikoniin, PTFE-muoviin eikä rasvaan.

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti noin 20 kertaa ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat, kiinteät, pölyttömät ja rasvattomat. Erittäin imukykyiset pinnat on esikäsiteltävä. Tartuntapinnat on kostutettava vedellä ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen, jos vaahtoa levitetään useita kertoja. Kierrä purkki pistooliin – älä kierrä liikaa tai kallista purkkia tämän toimenpiteen aikana. Vaahto laajenee levittämisen jälkeen. Vaahtoroiskeet on puhdistettava välittömästi PURlogic Clean -puhdistusaineella (tuotenro 0892 160). Puhdista pistooli ja venttiili perusteellisesti käytön jälkeen. Avattu purkki on jätettävä aina kiinni pistooliin.

Kemiallinen perusta

1-komponentti-polyuretaani

Väri

Keltainen

Irtotiheys

18 kg/m³

Solurakenne

Keskikarkea - hieno

Solurakenne, edellytykset

testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Kosketuskuiva, kun on kulunut

15 min

Kosketuskuiva, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Leikattavissa, kun on kulunut

100 min

Leikattavissa, edellytykset

testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

24 h

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

35 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Rakennusmateriaaliluokka

B3 - Helposti syttyvä

Vetolujuus vähint.

40 kPa

Sisältö/tilavuus

750 ml

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sisällön paino

740 g

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

10 - 35°C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta tai lämmönlähteiltä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineilma patruunapuristin T16X

PROGUN PI-PATRUUNAPURISTIN

Yleiskäyttöinen paineilmatoiminen patruunapuristin 310 ml:n patruunoille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot