Puukkosahanterä, metalli, kaksi tähteä Metalliprofiileille ja -putkille
Puukkosahan terä 2S, metalliprofiilit ja -putket
PUUKKOSAHT 305 MM JAKO1,8-2,6 MET 5 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu 3–10 mm paksulle materiaalille 1,8–2,6 mm:n hammasvälin vuoksi.
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tiedot(X)
Pituus (L) | 305 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 1,8-2,6 mm |
Paksuus | 0,9 mm |
Soveltuu erityisesti | Metalliprofiilit ja putket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-10 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |