Reikäsaha HARD-LINE Kovametallileikkuiset
Reikäjyrsin Hard-Line, Weldon kiinnitys
REIKASAHA 25,00MM HARD-LINE 55 WELDON
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitys Weldon
Magneettiporakone, penkki- ja pylväsporakoneille. Saadaan porattua ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, halkaisijaltaan suuria reikiä, nopeasti, tarkasti ja pienellä tehontarpeella.
Hard-Line kovametalli hampaiden ansiosta soveltuu: Teräs 1400N asti , ruostumaton/haponkestä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta sekä alumiini.
Edut: verrattuna täysporaukseen (MK-poranterä)
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 -6 kertaa nopeampi poraus.
- Siisti ja tarkkareikä.
Tiedot(X)
Poraus/leikkuusyvyys | 55 mm |
Halkaisija | 25 mm |
Pituus | 87 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Varren malli | Weldon |
Leikkuumateriaali | HM P20 |