Vetoniitti, haaraniitti, matala kupukanta
Haaraniitti, matalakanta, alu/teräs, sinkitty
VETONIITTI ALU/ST PEEL (8,0-11,0) 4X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Niitti sopii leveän holkin ansiosta erityisen hyvin pehmeille materiaaleille
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 8,0-11,0 mm |
Materiaali, holkki | Alumiini |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Porareiän halkaisija | 4,2 mm |
Leikkauslujuus | 1200 N |
Vetolujuus | 1400 N |
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d x l) | 4,0 x 16,0 mm |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Tuotteen paino | 2,029 g |