Aksiaalikuulalaakeri, FAG
Aksiaaliurakuulalaakeri, FAG
AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51312
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51312 |
Sisähalkaisija (d) | 60 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 110 mm |
Leveys (T) | 35 mm |
Tuotteen paino | 1430 g |