Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mekaanisesti ohjattu jalkaventtiili

Mekaanisesti ohjattu jalkaventtiili Camozzi
POLJIN VENTTIILI 5/2 354N-925

Tuotenro 9501020494

EAN 8051707538312

-
Mekaanisesti ohjattu jalkaventtiili

Tuotenro 9501020494
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
Kaksi versiota: pneumaattinen tai sähköinen jalkakäyttöinen poljin.

Polkimet voidaan toimittaa joko pneumaattisena tai sähköisenä jalkakäyttöisenä versiona. Pneumaattinen versio on saatavana 5/2-venttiilillä ja G1/4-etuportilla, joiden avulla liittimet ja äänenvaimentimet voidaan asentaa kätevästi etupuolelle. 3/2-toiminto saadaan aikaan sulkemalla ulostuloportti. Sähköinen versio on saatavana yksinapaisella vaihtokoskettimen mikrokytkimellä ja etujohdon ulostulolla (PG9). Poljinta voidaan käyttää bistabiilina tai monostabiilina valitsinta vaihtamalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

1/4"

Käyttöpaine

8 bar

Virtausmäärä

650 l/min

Korkeus

152,9 mm

Leveys

138 mm

Syvyys

245,9 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot