Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Merinovillapipo musta

Neulepipo Merinovilla
MERINOVILLAPIPO MUSTA

Tuotenro 5358000105

EAN 4099618047732

-
Merinovillapipo musta

Tuotenro 5358000105
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
Muhkea, lämmin ja käytössä erittäin mukava

Merinovilla on luonnollisesti antibakteerinen ja hajuja hylkivä materiaali. Materiaali on lämpöä säätelevä ja mukava käytössä kaikissa olosuhteissa. Se hengittää ja siirtää kosteutta pois iholta. Lisäksi se kuivuu nopeasti.



  • Ribbineulosta

  • Käännettävä reuna

  • 100% merinovillaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

One size

Materiaali

100 % merinovillaa

Kankaan paino / m2

0 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot