Merkintäkynä Centropen
Merkintäkynä, Centropen
MERKINTÄKYNÄ CENTROPEN VALK. 2,5MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valkoinen vesipohjainen muste tarttuu lähes kaikille pinnoille, mikä tekee kynästä monikäyttöisen merkintävälineen. Kuivuttuaan muste kestää vettä, hankaamista ja UV-säteilyä, joten merkinnät säilyvät pitkään. Pyöreä kärki mahdollistaa tasaisen ja selkeän viivan, joka on helposti luettavissa.
Sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa ja kestävää merkintää.
- Kärki 2,5 mm
- Valkoinen vesipohjainen muste, tarttuu lähes kaikille pinnoille
- Kuivuttuaan muste kestää vettä, hankaamista, ja UV-säteilyä
Tiedot(X)
Viivan leveys vähint./enint. | 2,5-3,5 mm |
Väri | Valkoinen |
Kärjen muoto | Pyöreä kärki |