Merkkausliitu fluoresoitu Erittäin peittävä, erittäin hyvin pysyvä väriliitu
Merkintäliitu fluoresoitu
MERKKAUSLIITU ORANSSI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa ja jopa veden alla
- Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi puuhun, teräkseen, rautaan, betoniin, kiveen, erilaisiin kankaisiin, muoviin, kumiin, pahviin ja lasikuituun jne.
- Soveltuu erityisesti tummiin pohjamateriaaleihin
- Voidaan käyttää myös kuumissa ympäristöissä
- Kuivuu muutamassa minuutissa
- Näkyy erittäin hyvin tummilla pinnoilla, joilla tussit eivät erotu
- Kärkeä voidaan leikata pienempien merkintöjen tekemistä varten
- Voidaan päällemaalata
- Voidaan poistaa ei-huokoisilta pinnoilta alkoholin tai maalin ohenteen avulla
Liitu
- Pysyvä
- Lähes hajuton
- Vedenkestävä
- Hankauksenkestävä
- Pyyhkimisen kestävä
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Kiertomekanismi pitää väriliidun tuoreena ja välittömästi käyttövalmiina
- Jos merkkausliitu kuivuu tästä huolimatta, se on helppo saada toimimaan uudelleen leikkaamalla sitä veitsellä
- Läpinäkyvän korkin ansiosta väriliidun kärjen muotoilu on helppoa
- Liidussa on korkea fluoresoivien ainesosien määrä, joka takaa hyvin luettavan, näkyvän jäljen.
Tiedot(X)
Yleiskäyttöön esimerkiksi rakennusteollisuudessa, hitsaus- ja valmistusteollisuudessa, putkistojen rakentamisessa ja porausreikien poraamisessa, kokoonpanolinjoilla, autonrenkaiden ja tuulilasien valmistuksessa, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikassa, saniteettiasennuksissa ja monessa muussa käyttökohteessa
Viivan leveys | 12 mm |
Väri | Hohtava oranssi |
Malli | Pysyvästi vedenkestävä |
Kärjen muoto | Kärki |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10-+200 °C |
Materiaali, suojus/kotelo | Muovi |
Silikoni - vapaa | Kyllä |