Messinkilanka/ kupariseoslanka
Erikoisjuote messingille CuZn 39 Sn
MESSINKIJUOTE BERCOF 2,0MM 10 KPL
Tuotenro 098759000
EAN 4053479975092
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Messinkijuote BERCOF on täydellinen valinta, kun tarvitset luotettavaa ja kestävää juotetta. Langassa juoksute on langan päällä, jolloin erillistä juoksutetta ei tarvitse käyttää. Soveltuu monien eri materiaalien kovajuottoon, mm. teräkselle, valuraudalle ja kuparille. Työlämpötila 890°C ja sulamisalue 870-890 °C.
- Juoksute langan päällä, erillistä juoksutetta ei tarvita
- Messinki-kupariseoslanka kovajuottamiseen
- Sopii teräkselle, valuraudalle, kuparille ja kupariseoksille, sinkitylle pellille ja putkelle (autokorit)
- Työlämpötila 890 °C
- Sulamisalue 870 – 890 °C
Tiedot(X)
Langan/puikon halkaisija x pituus | 2,0 x 500 mm |
Sisällön paino | 300 g |
Sulamislämpötila vähint./enint. | 870 – 890 °C |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Materiaalimerkintä | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
EN-standardi | 1044 |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 2,0 mm |
Sulamislämpötila vähint. | 870 °C |
Sulamislämpötila enint. | 890 °C |
Sisältää juoksutinainetta | Kyllä |
Käyttölämpötila | 890 °C |
Tuotteen paino | 300,000 g |