Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Messinkiriippulukko ABLOY 3020

Riippulukko Abloy 3020
RIIPPULUKKO ABLOY 3020 35 MM

Tuotenro 0689904170

EAN 4053479941615

-
Messinkiriippulukko ABLOY 3020

Tuotenro 0689904170
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
Perinteinen, vakuutusyhtiöiden hyväksymä, ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin.

Perinteinen 1-luokan riippulukko yleiskäyttökohteisiin. Valettu messinkirunko ja suojattu sanka, jolla saadaan sangan vetolujuudeksi 5KN eli 500kg. Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa. Avain voidaan poistaa sekä auki- että lukittu-asennossa.

EN 12320:2012: Luokka 2
SSFN014: Luokka 1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Turvaluokitus, lukitus

1

Materiaali, suojus/kotelo

Messinki

Materiaali, kiinnike

Karkaistu teräs

Pinnoite, lukko

Kromattu

Pinnoite, sanka

Kromattu

Avainten määrä

2 KPL

Pesän/kotelon paksuus (B)

21 mm

Pidikkeen halkaisija (D)

7 mm

Sangan sisäkorkeus lukittuna (E)

35 mm

Sangan leveys (F)

26 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot