Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25
Riippulukko Abloy PL 330
RIIPPULUKKO ABLOY PL 330 25 MM
Tuotenro 0689904171
EAN 4053479941622
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskivahva 2-luokan riippulukko vaativiin kohteisiin, esim. varastojen oviin. Lukko on kokonaan kromattu, minkä ansiosta se on korroosiota kestävä. Sangan vetolujuus on 15KN eli 1500kg. Lukko voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa. Avain voidaan poistaa vain lukon ollessa lukittu.
Tiedot(X)
![]() | |
Turvaluokitus, lukitus | 2 |
Materiaali, suojus/kotelo | Messinki |
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Pinnoite, lukko | Kromattu |
Pinnoite, sanka | Kromattu |
Avainten määrä | 2 KPL |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 22 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 8 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 25 mm |
Sangan leveys (F) | 25 mm |