Metal cable reel H07RN-F 3G2.5 mm²
Metal cable reel H07RN-F 3G2.5 mm²
Varunr. 0774033325
EAN-nummer 4056807427119
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kabeltyp | H07RN-F3x2,5 mm² |
Kabellängd | 33 m |
Design | Extra stark |
Kontaktdon | 1 kontakt 2P+E, 10 A/16 A |
Nominell ström | 16 A |
Nominell spänning | 230 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Skyddsklass | Skyddsklass I/skyddsjordning |
Längd x bredd x höjd | 195 x 290 x 375 mm |
Ström (med utrullad kabel) | 3000 W |
Ström (med kabeln upprullad) | 1000 W |
Standarder | EN 61242 |
Överhettningsskydd | Ja |