Metal surface stainless steel spray perfect
Metal surface stainless steel spray perfect
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Akrylerad alkydkombination |
Innehåll | 400 ml |
Färg | Rostfritt stål färgad |
Torr skikttjocklek (första fram-och-tillbaka-rörelsen) | 30 µm |
Min. dammtorkningstid | 15 min |
Villkor för dammtorkningstid | vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Min. bindningstid | 10 h |
Max. bindningstid | 12 h |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Max. temperaturbeständighet | 240 °C |
Densitet | 1,06 g/cm³ |
Beläggningstjocklek | 30 µm |
Kan återbeläggas/kan övermålas | Villkorlig, preliminär testning krävs |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 10 °C till 25 °C |
Min. blinkande punkt | -42 °C |
Min. greppstyrka | 20 min |
Villkor för greppstyrka | vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Ritsprovning | MAN 0-1 |
Villkor för tvärsnittstest | I enlighet med DIN 53151 |
AOX-fri | Ja |
Kan svetsas på plats | Nr |
Substrat med god vidhäftning | Trä |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!