Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Metallinen kaapelikela

Metallinen jatkojohtokela H07RN-F 3G2,5 mm²
JATKOJOHTOKELA METALLINEN 3X2,5MM2 33M

Tuotenro 0774033325

EAN 4056807427119

-
Metallinen kaapelikela

Tuotenro 0774033325
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
Laadukas metallinen jatkojohtokela tarjoaa turvallisen ja kestävän ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön (IP44). Kelassa 33 metriä kumikaapelia ja 3 suojakosketinpistorasiaa.

Metallinen jatkojohtokela on täydellinen valinta niille, jotka tarvitsevat luotettavan ja kestävän jatkojohdon niin sisä- kuin ulkokäyttöön (IP44). Kelaan kuuluu 33 metriä kumikaapelia (H07RN-F 3G2,5 mm²), jossa on 3 suojakosketinpistorasiaa ja ylivirtasuoja, mikä takaa turvallisen käytön. Kestävä ja vankka rakenne kovaan käyttöön. Rumpulukko, johtoparkki ja kaapeliohjuri tekevät kohdon käsittelystä helppoa. Tämä jatkojohtokela sopii mm. teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativaan käyttöön.



  • Metallinen jatkojohtokela 33m

  • 3 suojakosketinpistorasiaa + ylivirtasuoja

  • kestää iskuja, kolhuja ja kovaa käyttöä.

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

  • H07RN-F 3G2,5mm2

  • IP44

  • Vankka rikkoutumaton rakenne, rumpulukko, johtoparkki ja kaapeliohjuri helppoon johdon käsittelyyn

  • Pakkasen sekä öljynkestävä erittäin laadukas kumikaapeli teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativiin olosuhteisiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Johdon / kaapelin tyyppi

H07RN-F3x2,5 mm²

Kaapelin/johdon pituus

33 m

Malli

Erittäin vahva

Pistokkeen/liittimen tyyppi

1 pistoke, 10 A/16 A, 2P + E,

Nimellisvirta

16 A

Nimellisjännite

230 V/AC

IP-suojausluokka

IP 44

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Pituus x leveys x korkeus

195 x 290 x 375 mm

Teho (kaapeli/johto ulos kelattuna)

3000 W

Teho (kaapeli/johto kelattuna)

1000 W

Standardit

EN 61242

Ylilämpenemissuoja

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot