Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

Imuputki ISS-imurille
METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

Tuotenro 0702400520

EAN 4056807798318

-
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

Tuotenro 0702400520
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
Huomautus

Sopii myös aikaisempiin malleihin: ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Yhteensopiva

ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 30-L, ISS 45-M, ISS 40-M AUTOMATIC, TSS 7-L BASIC, ISS 35, ISS 35-S, ISS 50-L AUTOMATIC, HWS 15-L

Nimellisleveys DN

DN 35

Sähköä johtava

Kyllä

Tuotteen paino (g)

286,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot