Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Metallirunkoinen vaahtopistooli PRO

Vaahtopistooli Pro
VAAHTOPISTOOLI PRO LONG 500

Tuotenro 0891152360

EAN 4053479959986

-
Metallirunkoinen vaahtopistooli PRO

Tuotenro 0891152360
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
Vaahtopistooli Pro tarjoaa ikkuna-asentajille tarkkuutta ja tehokkuutta työskentelyyn. Helppokäyttöinen ja huollettavissa oleva pistooli mahdollistaa täsmällisen ja tarkan vaahtoannostelun ahtaisiinkin rakoihin, joten työskentely sujuu vaivattomasti ja nopeasti.

Vaahtopistooli Pro on ikkuna-asentajien luotettava työkalu, joka takaa tarkkuuden ja tehokkuuden työskentelyssä. Kärjen halkaisija on 10mm ja siihen voidaan asentaa jatkopilli tarvittaessa. Pistooli on helppo käyttää ja huoltaa, ja sen avulla vaahto voidaan annostella täsmällisesti ja tarkasti, täyttäen helposti ahtaatkin raot. Lisäksi vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla, mikä tekee työskentelystä entistä sujuvampaa. Kokonaispituus on 25 cm.



  • Ikkuna-asentajien perusvaahtopistooli PRO

  • Kärjen halkaisija 10mm

  • Pistoolin kärkeen voidaan asentaa jatkopilli

  • Yksinkertainen käyttää ja huoltaa

  • Vaahto on annosteltavissa täsmällisesti ja tarkasti

  • Helppo täyttää ahtaitakin rakoja

  • Vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla

  • Kokonaispituus 25 cm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

On suositeltavaa puhdistaa pistooli PU-puhdistusaineella aina vaahtopullon vaihdon yhteydessä.


Aina kun tiedetään että pistooli jää ns. varastoon niin puhdistetaan pistooli ja jätetään puhdistusainepullo kiinni pistooliin

Väri

Hopea

Tuotteen paino

721,000 g

Pituus (kokonaispituus)

600 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaahtosuuttimet

VAAHTOSUUTIN SARJA 30KPL

Vaahtosuutin uretaanipistooliin
x 1 kpl
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

PU-PUHDISTAJA 500ML

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaahtopistooli PRO LONG

VAAHTOPISTOOLI PRO LONG 350

Vaahtopistooli Pro Long - ammattilaisen valinta uritettujen ikkunoiden ja ovien asennukseen. Pitkä 35cm piippu tarkkaan ja helppoon uretaanivaahtojen levitykseen, metallinen runko kestävyyttä vaativiin työolosuhteisiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot