Metallirunkoinen vaahtopistooli PRO
Vaahtopistooli Pro
VAAHTOPISTOOLI PRO
Tuotenro 0891152300
EAN 4046777770919
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaahtopistooli Pro on ikkuna-asentajien luotettava työkalu, joka takaa tarkkuuden ja tehokkuuden työskentelyssä. Kärjen halkaisija on 10mm ja siihen voidaan asentaa jatkopilli tarvittaessa. Pistooli on helppo käyttää ja huoltaa, ja sen avulla vaahto voidaan annostella täsmällisesti ja tarkasti, täyttäen helposti ahtaatkin raot. Lisäksi vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla, mikä tekee työskentelystä entistä sujuvampaa. Kokonaispituus on 25 cm.
- Ikkuna-asentajien perusvaahtopistooli PRO
- Kärjen halkaisija 10mm
- Pistoolin kärkeen voidaan asentaa jatkopilli
- Yksinkertainen käyttää ja huoltaa
- Vaahto on annosteltavissa täsmällisesti ja tarkasti
- Helppo täyttää ahtaitakin rakoja
- Vaahtopulloa ei tarvitse tyhjentää kerralla
- Kokonaispituus 25 cm
Tiedot(X)
On suositeltavaa puhdistaa pistooli PU-puhdistusaineella aina vaahtopullon vaihdon yhteydessä.
Aina kun tiedetään että pistooli jää ns. varastoon niin puhdistetaan pistooli ja jätetään puhdistusainepullo kiinni pistooliin
Tuotteen paino | 474,000 g |
Pituus (kokonaispituus) | 25 cm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!