Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Miesten boxerit

Boxerisetti 3-pakkaus
MIESTEN BOXERIT 3-PAKKAUS 2XL

Tuotenro 5359181745

EAN 4056807862484

-
Miesten boxerit

Tuotenro 5359181745
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
3 kappaleen pakkaus

Würth-boksereiden materiaalina on pehmeä ja joustava puuvilla-elastaani, minkä ansiosta ne ovat miellyttävät jalassa. Vyötäröllä on kuminauha, jossa on musta Würth-kohopainatus.



  • Pehmeät ja joustavat

  • 95% puuvillaa, 5% elastaania
Huomautus3 kpl/paketti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

XXL

Materiaali

Puuvilla

Kankaan paino / m2

150 g

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot