Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Miesten boxerit

Boxerisetti 3-pakkaus
MIESTEN BOXERIT 3-PAKKAUS L

Tuotenro 5359181743

EAN 4056807862460

-
Miesten boxerit

Tuotenro 5359181743

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3 kappaleen pakkaus

Würth-boksereiden materiaalina on pehmeä ja joustava puuvilla-elastaani, minkä ansiosta ne ovat miellyttävät jalassa. Vyötäröllä on kuminauha, jossa on musta Würth-kohopainatus.



  • Pehmeät ja joustavat

  • 95% puuvillaa, 5% elastaania
Huomautus3 kpl/paketti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

L

Materiaali

Puuvilla

Kankaan paino / m2

150 g

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot