Miesten boxerit
Boxerisetti 3-pakkaus
MIESTEN BOXERIT 3-PAKKAUS S
Tuotenro 5359181741
EAN 4056807862446
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth-boksereiden materiaalina on pehmeä ja joustava puuvilla-elastaani, minkä ansiosta ne ovat miellyttävät jalassa. Vyötäröllä on kuminauha, jossa on musta Würth-kohopainatus.
- Pehmeät ja joustavat
- 95% puuvillaa, 5% elastaania
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | S |
Materiaali | Puuvilla |
Kankaan paino / m2 | 150 g |
Pesulämpötila | 40°C |