Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mig lanka WURTH 4047 ALSI12

Hitsauslanka kaarihitsauks., Alu AWS A5.10/ER4047
MIG LANKA WURTH 4047 1.2X7KG ALSI12

Tuotenro 0982921123

EAN 4061975713315

-
Mig lanka WURTH 4047 ALSI12

Tuotenro 0982921123
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
MIG-hitsauslanka AlSi12-alumiinivaluseoksille. Korkea piipitoisuus takaa hitsisulan matalan jähmettymislämpötilan ja vastustuskyvyn kuumahalkeamia vastaan.

Laadukas Würth 4047 MIG-hitsauslanka on valmistettu AlSi12-alumiiniseoksesta, mikä tekee siitä ihanteellisen valuseoksien MIG-hitsaukseen, erityisesti silumiinille joka sisältää enintään 12% piitä. Tämän langan suuri piipitoisuus alentaa hitsisulan jähmettymislämpötilaa, mikä tekee hitsisaumasta kestävämmän kuumahalkeamia vastaan.



  • AlSi12-alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka AlSi-valuseoksien MIG-hitsaukseen

  • Silumiinille jotka sisältävät max 12% piitä

  • Suuren piipitoisuuden ansiosta matala hitsisulan jähmettymislämpötila ja hitsisauma on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.10 ER4047


ISO 18273 S AI 4047A (AISi12)

Huomautus

Materiaali no. 3.2585


Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):


I1 Inerttikaasu Ar (100%)


I3 Inerttikaasu Ar+ He

AWS A5.10 ER4047


ISO 18273 S AI 4047A (AISi12)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Paino

7 kg

Kelan tyyppi

Metallikela BS300, musta

Pitkittäinen venymä vähint.

5 %

Vetolujuus vähint.

130 N/mm²

Tuotteen paino

7 kg

AWS

A5.10: ER 4047

Kaasu

Argon, Argon/helium

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Murtolujuus Rm (N/mm² ) ≥130
Venymä % ≥5
Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm²) ≥60

Kemiallinen analyysi

Si Fe Cu Mn Mg Zn Be
max. max. max. max. max max
13.00 0.80 0.30 0.15 0,10 0.20 0.0003

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot