Mig lanka WURTH 5183 ALMG4.5Mn
Hitsauslanka kaarihitsauks., Alu AWS A5.10/ER5183
MIG LANKA WURTH 5183 1.2X7KG ALMG4.5Mn
Tuotenro 0982920126
EAN 4061975713667
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth 5183 AlMg4,5Mn on alumiiniseoksen seosteinen umpilanka, joka täyttää korkeat vetolujuusvaatimukset ja soveltuu erinomaisesti alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 ja 5654. Tämä lanka on ihanteellinen suurten lujuuksien ja murtumakestävyyden vaativiin hitsaustöihin, kuten rautatie-autoihin, laivanrakennukseen ja säiliöihin.
- AlMg4,5Mn alumiiniseoksen seosteinen umpilanka
- Täyttää korkeat vetolujuusvaatimukset
- Soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 5654
- Yleisesti käytetään hitsaustöissä, joissa vaaditaan suuria lujuuksia ja suurta murtumakestävyyttä, iskuun sekä syövyttävien elementtien altistumista
- Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin. Ei lämpökäsiteltävä
- Tärkeimmät käyttökohteet: rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
Materiaali no. 3.3548
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
Tiedot(X)
Tärkeimmät sovellukset:
Rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Paino | 7 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela BS300, musta |
Pitkittäinen venymä vähint. | 17 % |
Vetolujuus vähint. | 275 N/mm² |
Tuotteen paino | 7 kg |
AWS | A5.10: ER 5183 |
Kaasu | Argon, Argon/helium |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Murtolujuus Rm (N/mm² ) | ≥275 |
| Venymä % | ≥17 |
| Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm²) | ≥125 |
| Iskusitkeys KV(J) +20°C | ≥16 |
Kemiallinen analyysi | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be |
| max | max. | max. | 0.50 | 4.30 | 0.05 | max | max | max |
| 0.40 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 5.20 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.0003 |