Mig lanka Wurth 2594
Hit.lanka ruos.teräs Super Duplex AWS A5.9:ER2594
MIG-LANKA-WURTH 2594-1,0X15KG
Tuotenro 0982939400
EAN 4062856078059
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
MAG-lanka WURTH 2594 on valmistettu korkealaatuisesta austeniitti-ferriittisestä Super-duplex-ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja vetolujuuden piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan. Tämä umpilanka on magnetoitavissa ja kiillotettavissa, ja sen pistekorroosioindeksi PRE on 40. Se soveltuu erityisesti petrokemian ja offshore-teollisuuden tarpeisiin, kuten levyihin, putkistoihin ja muihin kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä. Laadukas lanka tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun ruostumattomien terästen hitsaukseen ja yhdistämiseen vaativissa ympäristöissä.
- Austeniitti-ferriittinen Super-duplex-ruostumattomasta 25Cr10Ni-4Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka
- korkea vetolujuus sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan
- Magnetoitavissa ja kiillotettavissa
- Pistekorroosioindeksi PRE =40
- Se on tarkoitettu amankaltaisen koostumuksen (super duplex ja duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.
Käyttökohteita:
- Petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot)
Joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.
- Happamassa kaasuteollisuudessa
Kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.
- AWS A5.9 ER2594
- EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Materiaali no. 1.4501
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
- AWS A5.9 ER2594
- EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Tiedot(X)
Sovellukset: petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.
Sovellukset: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,0 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela BS300, punainen |
Pitkittäinen venymä vähint. | 18 % |
Vetolujuus vähint. | 620 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Tyypilliset arvot | |
| Suojakaasu | M12 |
| 0,2 Myötöraja N/mm² | 450 |
| Murtolujuus N/mm² | 550 |
| Venymä % | 20 |
| Iskusauva ISO-V(J) +20°C | 50 |
Hitsattavat materiaalit | ||
| Teräsluokat EN 10088-1/-2 Ruostumattomat dublex teräkset | Materiaali numero | UNS |
| X2 CrNiMoN 22-5-3 | 1.4462 | S31803 |
| 1.4417 | S31500 | |
| X2 CrNiN 23-4 | 1.4362 | S32304 |
| X3 CrNiMoN 27-5-2 | 1.4460 | S31200 |
| X2 CrNiMoN 21-5-1 | 1.4162 | S32101 |
Kemiallinen analyysi | |||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
| max. | 0.50 | max. | max. | max. | 7.50 | 21.50 | 2.50 | max. | 0.10 |
| 0.03 | 2.00 | 0.90 | 0.02 | 0.03 | 9.50 | 23.50 | 3.50 | 0.50 | 0.20 |