Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mig lanka Wurth 307

Hitsauslanka ruost.teräs AWS A5.9:/ER307
MIG LANKA WURTH 307 1,0X15KG

Tuotenro 0982939100

EAN 4062856078028

-
Mig lanka Wurth 307

Tuotenro 0982939100
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
Ruostumaton hitsauslanka vaikeasti hitsattaville teräksille. Käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla. Soveltuu esim. panssariteräksille ja karkeneville teräksille.

Würth 307 MIG-hitsauslanka tarjoaa luotettavan ja tehokkaan hitsausratkaisun vaikeasti hitsattaville teräksille. Lankaa käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla. Soveltuu erinomaisesti erilaisille teräksille, kuten panssariteräksille ja karkeneville teräksille. Lisäksi se soveltuu myös iskukoveneviin austeniittisiin mangaaniteräksiin ja sekaliitoksiin.



  • Ruostumaton umpilanka vaikeasti hitsattaville teräksille

  • Käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla


Hitsattavat materiaalit:


  • Eri tyyppiset teräkset kuten: panssariteräkset

  • Karkenevat teräkset sisältäen vaikeasti hitsattavat teräkset

  • Ei-magneettiset teräkset

  • Iskukovenevat austeniittiset mangaaniteräkset

  • Sekaliitokset (CMn-teräs ruostumattomaan teräkseen)
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.9 ER307


EN ISO 14343-A G 18 8 Mn

Huomautus

Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :


M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2

AWS A5.9 ER307


EN ISO 14343-A G 18 8 Mn

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,0 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Paino

15 kg

Kelan tyyppi

Metallikela BS300, sininen

Pitkittäinen venymä vähint.

25 %

Vetolujuus vähint.

500 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

AWS

A5.9: ER 307

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Suojakaasu M12
0,2 myötöraja N/mm² 350
Murtolujuus N/mm² 500
Venymä % 25
Iskusauva ISO-V(J) +20°C 80 50

Kemiallinen analyysi

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu
max 5.0 max max max 7.0 17.00 max max
0,2 8.0 0.65 0.03 0.03 10.00 20.00 0.50 0.50

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot