Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mig lanka Wurth 312

Hits.lanka ruostumaton teräs AWS A5.9:ER312
MIG LANKA WURTH 312 1,0X15KG

Tuotenro 0982939200

EAN 4062856078691

-
Mig lanka Wurth 312

Tuotenro 0982939200
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
Ruostumattomien terästen MAG-lanka. Soveltuu erinomaisesti rst/teräs-eripariliitoksille, erinomainen valinta kulumispintoihin, joissa tarvitaan kestävyyttä voimakkaille iskuille.

Würth 312 on umpilanka, joka on suunniteltu erityisesti ruostumattomien terästen MAG-hitsaukseen. Valmistettu austeniittisestä ruostumattomasta 29Cr-9Ni seosteisesta teräksestä, se soveltuu erinomaisesti samanlaisten terästen hitsaukseen. Tuote on erityisen hyvä valinta seostamattoman ja ruostumattoman teräs-eripariliitosten hitsaukseen, ja sitä voidaan käyttää vaikeasti hitsattavien terästen hitsaukseen ja pinnoitukseen. Käytä sitä myös kerrosten puskurointiin työkaluissa ennen pinnoitusta sekä kulumispinnoissa, joissa tarvitaan kestävyyttä voimakkaille iskuille.



  • Umpilanka ruostumattomien teräksien hitsaamiseen, nk. korjaushitsauslanka

  • Valmistettu austeniittisestä ruostumattomasta 29Cr-9Ni seosteisesta teräksestä

  • Suunniteltu hitsaamaan samanlaisen koostumuksen omaavia ruostumattomia teräksiä

  • Soveltuu erityisen hyvin seostamaton/ruostumaton teräs-eripariliitosten hitsaukseen


Käyttökohteita esim:


  • Vaikeasti hitsattavien terästen hitsaus ja pinnoitus

  • Kerrosten puskurointi työkaluissa ennen pinnoitusta

  • Kulumispinta, jossa vaaditaan kestävyyttä voimakkaille iskuille
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.9 ER312


EN ISO 14343-A G 29 9

Huomautus

Materiaali 1.4337


Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :


M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2

AWS A5.9 ER312


EN ISO 14343-A G 29 9

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,0 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Kelan tyyppi

Metallikela BS300, sininen

Pitkittäinen venymä vähint.

15 %

Vetolujuus vähint.

500 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

AWS

A5.9: ER 312

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Tyypilliset arvot
Suojakaasu M12
0,2 myötöraja N/mm² 450
Murtolujuus N/mm² 650
Venymä % 15

Kemiallinen analyysi

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu
max 1.00 max max max 8.00 28.00 max max
0.15 2.50 0.65 0.020 0.030 10.50 32.00 0.50 0.50

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot