Mig lanka Wurth 59
MIG/MAG nikkelipohjainen AWS A5.14: ERNiCrMo-13
MIG LANKA WURTH 59 1,2X15KG
Tuotenro 0982923012
EAN 4062856158119
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkealaatuinen Würth 59 nikkelipohjainen MAG-umpilanka on ihanteellinen valinta hitsaukseen vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksille sekä muille nikkelipohjaisille seoksille, kuten duplex- ja super-duplex-teräksille. Sen erinomainen korroosionkestävyys tekee siitä luotettavan valinnan myös kloridiympäristöissä.
- Nikkeli-kromi-umpilanka, vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksisille teräksille
- Myös muille nikkelipohjaisille seoksille; duplex-, super-duplex
- Hyvä korroosion kesto myös kloridiympäristöissä
Voidaan käyttää hitsatessa:
- vähähiilisiä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksia ja kromi-nikkeli-molybdeeni-austeniittisia ruostumattomia teräksiä
- päällystettyä puoliterästä, joka on verhottu vähähiilisellä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksella
- vähän hiiltä sisältävää nikkeli-kromimolybdeeniseoksista terästä
- muita nikkelipohjaisia seoksia: duplex-, super-duplex- ja super austeniittiset ruostumattomat teräkset
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 22
- Alloy 625
- Alloy 276
- Alloy 686
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13
EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16
BS 2901: Pt 5 NA 48
Materiaali no. 2.4607
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13
EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16
BS 2901: Pt 5 NA 48
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela BS300, punainen |
Pitkittäinen venymä vähint. | 30 % |
Vetolujuus vähint. | 760 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
AWS | A5.14: ERNiCrMo-13 |
Kaasu | Argon, Argon/helium |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Tyypilliset arvot | |
| Suojakaasu | I1 |
| 0,2 myötöraja N/mm² | 400 |
| Murtolujuus N/mm² | 760 |
| Venymä % | 30 |
| Iskusauva ISO-V(J) +20°C |
Kemiallinen analyysi | ||||||||||
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Ni | Co | Al | Cr | Mo |
| max | max | max | max | max | max | 56.00 | max | 0.10 | 22.00 | 15.0 |
| 0.010 | 0.50 | 1,50 | 0.020 | 0.005 | 0.08 | min | 0.30 | 0.40 | 24.00 | 16.50 |