Mig lanka Wurth 625
MIG/MAG nikkelipohjainen AWS A5.14: ERNiCrMo-3
MIG-LANKA- WURTH 625 1,2X15KG
Tuotenro 0982939302
EAN 4062856078035
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
WURTH 625 nikkeli-kromi-molybdeeniseosteinen umpilanka on luotettava valinta hitsaukseen, erityisesti nikkelipohjaisille teräksille. Tuote soveltuu myös muiden terästen liittämiseen nikkelipohjaisiin teräksiin sekä teräksen pinnoitukseen. Laaja käyttölämpötila-alue takaa hitsauksen onnistumisen erilaisissa olosuhteissa, kryogeenisestä lämpötilasta aina 540°C asti.
- Nikkeli- kromi- molybdeeniseosteinen umpilanka nikkelipohjaisille teräksille
- Soveltuu myös nikkelipohjaisien teräksien liittämiseen muihin teräksiin ja teräksen pinnoitukseen
- Laaja käyttölämpötila-alue kryogeenisestä aina 540°C saakka
- Käytetään mm. prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja kaikkialla jossa tarvitaan hyvää korroosionkestoa
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 601
- Alloy 800
- Alloy 625
- Alloy 825
- Alloy 926
- 254MO
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Materiaali no. 2.4831
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Tiedot(X)
Sovellukset prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja sovelluksissa missä vaaditaan hyvää korroosionkestoa.
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela BS300, punainen |
Pitkittäinen venymä vähint. | 35 % |
Vetolujuus vähint. | 760 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
Kaasu | Argon, Argon/helium |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Tyypilliset arvot | |
| Suojakaasu | I1 |
| 0,2 myötöraja N/mm² | 520 |
| Murtolujuus N/mm² | 760 |
| Venymä % | 34 |
Kemiallinen analyysi | |||||||||||||
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb+Ta | Mo |
| max | max | max | max | max | max | max | 60.00 | max | max | max | 20.00 | 3,15 | 8.0 |
| 0.10 | 0.50 | 5.00 | 0.015 | 0.015 | 0.50 | 0.50 | min | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 23.00 | 4,15 | 10.00 |