Mikrokuituliina Duo
Mikroaktiivinen liina, Profi-Duo
MIKROKUITULIINA PROFIT DUO 40X40CM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksipuolinen
- Lyhytkarvainen puoli kaikkien pintojen puhdistamiseen
- Pitkäkarvainen puoli veden imeyttämiseen ja kiillotukseen
Silmukaton
- Ei naarmuta maalipintaa
- Optimaalinen kiiltävä viimeistely
Sitoo lian erittäin hyvin
- Erinomaiset puhdistustulokset
- Poistaa rasvajäämät
Yleiskäyttöön
- Käyttö kuivana
Sitoo pölyä staattisen varauksen avulla
- Käyttö märkänä
Poistaa karkeita ja rasvaisia likajäämiä
- Lähes nukkaamaton
Pesu enintään 60 °C:ssa
- Älä käytä huuhteluainetta
- Anna kuivua ilmavasti käytön jälkeen
Pesu enintään 60 °C:ssa (ei saa käyttää huuhteluainetta)
Tiedot(X)
Mikrokuituliina, jossa on kaksi erilaista puolta. Soveltuu erinomaisesti monenlaiseen käyttöön. Kaksipuolista yleisliinaa voidaan käyttää hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin: Pitkien kuitujen puoli sopii erittäin hyvin hiukkasten, kiillotusjäämien ja pölyn kaltaisen lian sitomiseen. Tämä puoli käsittelee maalipintaa myös hyvin hellävaraisesti: likahiukkaset imeytyvät syvälle, mikä vähentää maalipintaan syntyvien pienten naarmujen riskiä. Pitkien kuitujen puoli sopii myös ohjaamon puhdistukseen. Sillä on helppo päästä säätimiin (esimerkiksi navigointilaitteen tai ilmastointilaitteen säätimiin), eikä se jätä pölyä painikkeiden reunoille. Liinan sileä puoli sopii erinomaisesti pintojen pyyhkimiseen. Sillä voi tarkastaa maalipinnan viimeistelyn ja pyyhkiä maalipinnan, jolloin se saa kiiltävän loppuviimeistelyn. Tämä puoli sopii myös yleisesti erilaisiin sisätilojen puhdistustöihin: Sillä voi puhdistaa mittariston tai istuinsuojat. Voit poistaa lian (kankaisista tai nahkaisista) istuinsuojista myös kostutetulla liinalla. Pro Duo -mikrokuituliinaa voidaan käyttää kuivana, märkänä tai kosteana. Liinaa voidaan käyttää muovien ja vanteiden puhdistukseen, kiillotukseen tai ohjaamon hoitoon. Sillä voidaan myös puhdistaa ja kiillottaa maalipinnat ilman hologrammien syntymistä.
Materiaali | 70 % polyesteriä, 30 % polyamidia |
Pituus x leveys | 40 x 40 cm |
Väri | Sininen |
Pituus (kokonaispituus) | 40 cm |
Leveys | 40 cm |
Paino / m² | 360 g |
Tuotteen paino | 80 g |
Repäisyvoima | 120 N |