Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mikrokuituliina Professional

Mikrokuituliina Profi
MIKROKUITULIINA 40X40CM

Tuotenro 0899900131

EAN 4049557402758

-
Mikrokuituliina Professional

Tuotenro 0899900131

-
Määrä
P-koko:
x 3 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mikrokuituliina ammattimaiseen puhdistukseen ja ajoneuvojen käsittelyyn

Puhdistaa erittäin tehokkaasti


  • Käyttö kuivana

Kerää pölyä ja hienoa likaa staattisen varauksen avulla


  • Käyttö märkänä/kuivana

Poistaa karkean ja rasvaisen lian


  • Säästää aikaa


Puhdistaa ilman puhdistusaineita


  • Säästää kustannuksia

  • Sopii ihanteellisesti kiillotustyöhön

  • Vähäinen ympäristövaikutus


Erittäin hienoa ja vahvaa kuitua


  • Erinomaiset liukuominaisuudet

  • Hologrammiton korkeakiiltoinen kiillotus

  • Pitkä käyttöikä

  • Sitoo puupinnalla olevan pölyn


Silmukaton rakenne, ei naarmuta



Pesu enintään 60 °C:ssa


  • Älä käytä huuhteluainetta

  • Anna kuivua ilmavasti käytön jälkeen
Huomautus

Pesu enintään 60 °C:ssa (ei saa käyttää huuhteluainetta). Akryylilasia puhdistettaessa on oltava varovainen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Professional-mikrokuituliina sopii erinomaisesti puhtaanapitoon ja autojen ehostamiseen. Se sopii erinomaisesti kaikkien metalli-, tekstiili- ja keramiikkapintojen, kuten pesuhuonekalusteiden puhdistamiseen. Naarmuttamattomana se sopii myös kiillotukseen. Se imee runsaasti rasvaa ja likaa, joten se sopii maalattavan pinnan esipuhdistukseen.

Materiaali

80 % polyesteriä, 20 % polyamidia

Pituus x leveys

40 x 40 cm

Väri

Sininen

Pituus (kokonaispituus)

40 cm

Leveys

40 cm

Paino / m²

300 g

Tuotteen paino

51,267 g

Täydellinen imukyky saavutettu

30 s

Imukyky/10 s

702,5 %

Max. imukyky

704,30 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot