Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mikrokuitupyyhe/-liina Mirka 7991200111

Mikrokuituliina, keltainen, Mirka
MIKROKUITUPYYHE 330X330 KELTAINEN

Tuotenro 1971013772

EAN 6416868961263

-
Mikrokuitupyyhe/-liina Mirka 7991200111

Tuotenro 1971013772

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin hieno kuiturakenne
Keltaiset mikrokuituiset kiillotusliinat erittäin hienolla kuiturakenteella, pestävät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Mikrokuitu

Pituus x leveys

330 x 330 mm

Väri

Keltainen

Pituus (kokonaispituus)

330 mm

Leveys

330 mm

Tuotteen paino

81,000 g

Täydellinen imukyky saavutettu

1 h

Imukyky/10 s

10 %

Max. imukyky

50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot