Mikroliuotin Würth
WÜRTH MIKROLIUOTIN 20 L
Tuotenro 0893026920
EAN 4056807670478
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu kaikenlaisille painepesureille ja automaattipesulaitteille
- Suositellaan käytettäväksi erityisesti talvikaudella, poistaa tehokkaasti tiesuolan ja pikijäämät
- Tiivisteen pH n.10
- Annostus: 1 – 20 % riippuen pestävän kohteen likaisuudesta
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | 10 |
Tiheys/edellytykset | 1 kg/l / 20 °C lämpötilassa |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |